Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/16 po, 27/64 po
- Lettre sur la taille de la mècheF, U
- Taille de la perceuse Fil#36, #29, #25, #21, #7
- Lettre relative à la taille maximale de la mècheU
- Taille maximale de la mèche27/64 po
- Taille de perçage maximale du fil#7
- Taille maximale du filetage du taraud1/2-13 po
- Lettre sur la taille minimale de la mècheF
- Taille minimale de la mèche5/16 po
- Taille minimale du fil de perçage#36
- Taille minimale du filetage du taraudNo 6-32 dans
- Taille du filetage du taraud#6-32 po, #8-32 po, #10-24 po, #10-32 po, 1/4-20 po, 5/16-18 po, 3/8-16 po, 7/16-14 po, 1/2-13 po
Détails
- Revêtement de finition pour perceuseLumineux
- Matériau de la perceuseSSS
- Nombre de pièces18
- Appuyez sur ChamferFiche
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Type de taraudMain
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers ceux-ci. Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.