Motion
04612875
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 5/16 po - Diam filament 0.006 po, longueur de brosse 2-3/8 po, OAL 4 po, tige femelle 3/16-24
N° D’ARTICLE MI11725870
N° MFR04612875
Prix11.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 5/16 po - Diam filament 0.006 po, longueur de brosse 2-3/8 po, OAL 4 po, tige femelle 3/16-24
N° D’ARTICLE MI11725870
N° MFR04612875

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    5/16 po
  • Longueur de la brosse
    2-3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/16-24

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
04612875 04612875 5/16 X 3/16-24 0,006W S
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.