Motion
05007026
Fichier externe de restauration de filetage de tuyau 7/16 x 8-3/8 po 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32 TPI, à utiliser avec les boulons, 1 lime avec 8 surfaces de classement de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI11726976
N° MFR05007026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fichier externe de restauration de filetage de tuyau 7/16 x 8-3/8 po 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 32 TPI, à utiliser avec les boulons, 1 lime avec 8 surfaces de classement de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI11726976
N° MFR05007026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fichier
    8-3/8 po
  • Largeur du fichier
    7/16 po
  • Filets par pouce
    9 po, 10 po, 12 po, 16 po, 20 po, 27 po, 28 po, 32 po

Détails

  • Utilisation du filetage externe
    Utilisation du fil externe
  • Utilisation du filetage interne
    Utilisation de fil non interne
  • Nombre de fichiers
    1
  • Restaure le filetage des tuyaux
    PipeThreadRétablir

Aperçu

Description du fabricant
05007026 05007026 NO 2 RESTAURATEUR NU-THRED