Motion
05600440
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-3/16 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728140
N° MFR05600440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-3/16 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11728140
N° MFR05600440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/8,0.6250
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    6.3750 po
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    2.1890 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05600440
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    6470.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
05600440 05600440 2-3/16 PO HAUTE TEMPÉRATURE 4 BO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté