Motion
06314819
Plage 125 à 150mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet, Précision jusqu'à 0.006mm
N° D’ARTICLE MI11729913
N° MFR06314819
Prix69.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage 125 à 150mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet, Précision jusqu'à 0.006mm
N° D’ARTICLE MI11729913
N° MFR06314819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm

Détails

  • Précision
    0.0060 mm
  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Émail
  • Mesure maximale
    150.00 mm
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    125.00 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
06314819 06314819 125-150MM CADRE ÉMAIL
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.