Motion
06414304
Cuisinière de 0mm à 150mm , graduée de 0.02 mm, 2mm par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 1.57 po
N° D’ARTICLE MI11730125
N° MFR06414304
Prix58.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0mm à 150mm , graduée de 0.02 mm, 2mm par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 1.57 po
N° D’ARTICLE MI11730125
N° MFR06414304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    1.5700 po

Détails

  • Application
    Profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur
  • Couleur du boîtier du cadran
    Chrome
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.02 mm
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend
    Cas
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    150 mm
  • Plage par révolution
    2 mm

Aperçu

Description du fabricant
06414304 06414304 150M .02M 2MM CADRAN RÉV.