Motion
06810162
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.3750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 29.2900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730627
N° MFR06810162
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.3750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 29.2900 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730627
N° MFR06810162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3750 po
  • Charge de travail maximale
    3.4000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Hauteur pleine
    0.2170 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    29.2900 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810162 06810162 .120X.020X3/8 PKG 10 M