Motion
06810469
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.8750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.7700 lbs Max Working Load, 3.1600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730657
N° MFR06810469
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.8750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.7700 lbs Max Working Load, 3.1600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730657
N° MFR06810469

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Charge de travail maximale
    1.7700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.1960 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    3.1600 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810469 06810469 .240X.020X7/8 PKG 10 M