Motion
06812606
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 6.7900 lbs Max Working Load, 6.1600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730871
N° MFR06812606
Prix21.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 6.7900 lbs Max Working Load, 6.1600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730871
N° MFR06812606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    6.7900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Hauteur pleine
    0.2690 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    6.1600 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812606 06812606 .720X.047X1-1/2 PKG 10