Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale3/8 po
- Taille de vis maximale3/8-24 po
- Longueur minimale3/16 po
- Taille minimale de la visNo 6-32 dans
- Tailles incluses#10-24 x 1/4 po, #6-32 x 3/16 po, #8-32 x 3/16 po, 1/4-20 x 1/4 po, 1/4-20 x 3/8 po, 3/8-16 x 3/8 po, 3/8-16 x 1/2 po, 3/8-24 x 3/8 po, 5/16-18 x 3/8 po, 5/16-18 x 1/2 po, 5/16-24 x 3/8
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Type de têteHexagonales
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier
- Nombre de pièces200
- TypeVis de fixation