Motion
07183601
TNMA43 60° V Grade TCN55 Encart fileté sur le bord Fini PVD TiN, cercle inscrit de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11731595
N° MFR07183601
Prix31.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TNMA43 60° V Grade TCN55 Encart fileté sur le bord Fini PVD TiN, cercle inscrit de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11731595
N° MFR07183601

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.2040 po
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    43
  • Épaisseur
    0.1875 po, 3/16 po

Détails

  • Revêtement
    PVD TiN
  • Insérer le style
    TNMA
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C3
  • Norme de filetage
    60° V
  • Type de fil
    Interne/externe

Aperçu

Description du fabricant
07183601 07183601 TNMA43NV TCN55 INTERST.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.