Motion
07183635
TNMC32 60° V Grade TCN55 Encart fileté sur le bord Fini PVD TiN, cercle inscrit de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11731596
N° MFR07183635
Prix40.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TNMC32 60° V Grade TCN55 Encart fileté sur le bord Fini PVD TiN, cercle inscrit de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11731596
N° MFR07183635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.1510 po
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32
  • Épaisseur
    0.1250 po, 1/8 po

Détails

  • Revêtement
    PVD TiN
  • Insérer le style
    TNMC
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C3
  • Norme de filetage
    60° V
  • Type de fil
    Interne/externe

Aperçu

Description du fabricant
07183635 07183635 TNMC32NV TCN55 INTERST.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.