Motion
07845019
Contre-écrou à fentes en acier 1-1/4 - 12 UNF classe 2 - Largeur de 1-7/8 po sur tous les méplats, 1-1/16 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11731678
N° MFR07845019
Prix21.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou à fentes en acier 1-1/4 - 12 UNF classe 2 - Largeur de 1-7/8 po sur tous les méplats, 1-1/16 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11731678
N° MFR07845019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    1-7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou à fente

Aperçu

Description du fabricant
FENTE STL 07845019 07845019 1-1/4-12 PLN
  • Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
  • Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.