Motion
08056657
Alésage min. de 1-1/4 po, profondeur d’alésage max. de 5-3/4 po, 1 diam. de tige, barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731842
N° MFR08056657
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 1-1/4 po, profondeur d’alésage max. de 5-3/4 po, 1 diam. de tige, barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731842
N° MFR08056657

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    5.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2

Aperçu

Description du fabricant
08056657 08056657 1-1/4X1X7-3/4" C2 CARB