Motion
08057507
Diam min. 5/16 à 7/16 po, profondeur max. 3/4 à 2-1/4 po, diam. tige 3/8 po, jeu de barres d’alésage OAL 2 à 3-15/16 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 9 pièces
N° D’ARTICLE MI11731855
N° MFR08057507
Prix41.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam min. 5/16 à 7/16 po, profondeur max. 3/4 à 2-1/4 po, diam. tige 3/8 po, jeu de barres d’alésage OAL 2 à 3-15/16 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 9 pièces
N° D’ARTICLE MI11731855
N° MFR08057507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3/4 po; 2-1/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    5/16 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    2 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po, 2-21/32 po, 2-3/4 po, 3-1/8 po, 3-1/2 po, 3-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Nombre de pièces
    9
  • Matériau du support
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
08057507 08057507 9PC EA 3/8 POSHK C6 CARB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif