Motion
08060097
Alésage min. de 11/16 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/4 po, diam. de tige 3/4 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731887
N° MFR08060097
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 11/16 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/4 po, diam. de tige 3/4 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731887
N° MFR08060097
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6875 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6

Aperçu

Description du fabricant
08060097 08060097 EC11L11/16X3/4X5-3/4C6