Motion
08832230
Entrée de compression de 3/8 po, sortie de robinet à flotteur de 7/8 po, conduite d’alimentation de placard en acier inoxydable avec toilettes
N° D’ARTICLE MI11732648
N° MFR08832230
Prix9.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entrée de compression de 3/8 po, sortie de robinet à flotteur de 7/8 po, conduite d’alimentation de placard en acier inoxydable avec toilettes
N° D’ARTICLE MI11732648
N° MFR08832230

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8
  • Longueur
    9 po
  • Taille de la sortie
    7/8

Détails

  • À utiliser avec
    Toilette
  • Type d’entrée
    Compression
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de service maximale
    2,500 psi
  • Type de sortie
    Robinet à flotteur
  • Type
    Ligne d’approvisionnement du placard

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU PLS SS 08832230 08832230 7/8 PO B/C X9 PO