Motion
08862484
Acier haute vitesse compatible de 3/4 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 13/16 po, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732714
N° MFR08862484
Prix94.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse compatible de 3/4 po, diam. pilote de contre-alésage plein de 13/16 po, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732714
N° MFR08862484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1-3/16 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    3/4 po
  • Diamètre du pilote
    13/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTE TOR 08862484 08862484 3/4 PO HSS 3FL S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux