Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la ligne centrale6.1000 po
- Diamètre du mandrin8 po
- Taille du trou traversant du mandrin2.2500 po
- Diamètre de la plaque frontale10 po
Détails
- Comprend le mandrinOui
- Précision de l’indexation3.00 min
- Divisions des plaques de masquage2; 3; 4; 6; 8; 12
- Nombre d'incréments d'indexation24
- Parallélisme sur le visage0.0008 po
- Type d’entretoiseSuper espaceur
- De la base carrée au mandrin0.0012 po