Motion
09170424
Écrou hexagonal droit en acier M2x4.00 ; 4mm sur les méplats, 1.6mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733212
N° MFR09170424
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M2x4.00 ; 4mm sur les méplats, 1.6mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733212
N° MFR09170424

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.60 mm
  • Taille du filetage
    M2x4.00
  • Largeur sur les talons plats
    4.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 6
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
09170424 09170424 M2 CL 6 STL METR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.