Motion
09173642
Rondelle de blocage fendue - 1.3790 po DI, 2.2190 po DE, 0.3440 po d’épaisseur, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733374
N° MFR09173642
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.3790 po DI, 2.2190 po DE, 0.3440 po d’épaisseur, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733374
N° MFR09173642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    1.4080 po
  • Diamètre extérieur maximal
    2.2190 po
  • Épaisseur maximale
    0.3440 po
  • Diamètre intérieur minimum
    1.3790 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.3770in
  • Taille de la vis
    1-3/8
  • Épaisseur
    0.3440 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09173642 09173642 1-3/8 CLAIR MOYEN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.