Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur11/64 po
- Plage de diamètres intérieurs0.1719 po~0.1820 po
- Diamètre extérieur3/8 po
- Plage de diamètres extérieurs0.3700 po~0.3750 po
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0310 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.