Motion
09287731
Largeur de mâchoire 3-7/8 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4-3/4 po, hauteur de mâchoire 1-9/16 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire à rainure en V, parallélisme 00001 po, carré 00002 po, OAL 1023 po x OAH 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11733735
N° MFR09287731
Prix604.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 3-7/8 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4-3/4 po, hauteur de mâchoire 1-9/16 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire à rainure en V, parallélisme 00001 po, carré 00002 po, OAL 1023 po x OAH 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11733735
N° MFR09287731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix604.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-9/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3-7/8 po
  • Hauteur totale
    3-3/4 po
  • Parallélisme
    100 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4-3/4 po
  • Forme de mâchoire
    Rainure en V
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    200 po

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE DE PRÉCISION T 09287731 09287731 4-3/4 PO
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération
  • Les mâchoires de la rainure en V peuvent avoir des rainures en V horizontales ou verticales pour fixer les pièces cylindriques parallèles ou perpendiculaires à l'étau pendant une opération