Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps2.9090 po
- Diamètre du mandrin3 po
- Taille du mandrin3
- Longueur totale6.9290
- Diamètre du trou traversant0.7650 po
Détails
- Matériau du corpsFonte (semi-acier)
- Type de mandrinIndépendant
- ComprendMâchoires réversibles, clé en T
- Rpm max.4,000
- Montage5C
- Nombre de pièces de mâchoireUne-pièce
- Nombre de mâchoires4
- Mâchoires réversiblesMâchoires réversibles
Aperçu
- La fonte, également appelée semi-acier, est la norme de l’industrie pour le matériau du corps du mandrin.
- Les mandrins indépendants sont conçus avec des mâchoires qui se déplacent indépendamment les unes des autres.