Motion
31944630
100' Long, EPDM Foam Cord 1/4" Diam, Black
N° D’ARTICLE MI11735165
N° MFR31944630
Prix151.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
100' Long, EPDM Foam Cord 1/4" Diam, Black
N° D’ARTICLE MI11735165
N° MFR31944630

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Structure en mousse
    Cellule fermée
  • Matériel
    Mousse EPDM
  • Densité maximale
    30 lb-pi3
  • Température maximale
    200 °F
  • Densité minimale
    25 lb-pi3
  • Température minimale
    -20 °F
  • Code PSC
    4020

Aperçu

Description du fabricant
31944630 31944630 1/4 po 100 pi ÉPON EPDM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif