Motion
31945025
Joint d’étanchéité de feuille en fibre de verre et aramide de 30 po de long x 30 po de large x 1/64 po d’épaisseur, 1,500 psi max., vert et blanc
N° D’ARTICLE MI11735173
N° MFR31945025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de feuille en fibre de verre et aramide de 30 po de long x 30 po de large x 1/64 po d’épaisseur, 1,500 psi max., vert et blanc
N° D’ARTICLE MI11735173
N° MFR31945025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Épaisseur globale
    1/64
  • Largeur totale
    30 po
  • Épaisseur
    1/64
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    Vert/Blanc
  • Matériel
    Fibre de verre/aramide
  • Pression de service maximale
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
31945025 31945025 1/64THK X 30W X30L PRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif