Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur totale5.1250 po
- Largeur totale5.1250 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier
- MatérielAcier
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieX
- Type de roulementBalle