Motion
40916165
Rondelle de blocage fendue - DI 24.40 mm, DI 40.00 mm, épaisseur 5.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740121
N° MFR40916165
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 24.40 mm, DI 40.00 mm, épaisseur 5.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740121
N° MFR40916165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    25.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    40.00 mm
  • Épaisseur maximale
    5.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    24.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    39.00 mm
  • Taille de la vis
    M24
  • Épaisseur
    5.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C35-C43 HBS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916165 40916165 M24 316 SS SPLI MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.