Motion
40916215
Rondelle de blocage fendue - DI 33.50 mm, DI 53.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740126
N° MFR40916215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 33.50 mm, DI 53.20 mm, épaisseur 6.00 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11740126
N° MFR40916215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    34.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    53.20 mm
  • Épaisseur maximale
    6.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    33.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    55.20 mm
  • Taille de la vis
    M33
  • Épaisseur
    6.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C35-C43 HBS
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
40916215 40916215 M33 MÉTRIQUES STANDARD
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.