Motion
42055038
D.I. 3/4 po, D.E. 2 po, Longueur 3-1/2 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740633
N° MFR42055038
Prix155.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. 3/4 po, D.E. 2 po, Longueur 3-1/2 po sous la tête, Bague porte-outil de tour de type J - Épaisseur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11740633
N° MFR42055038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur sous la tête
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    1-1/2 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42055038 42055038 TY J 2"OD 3/4"OD INTER
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.