Motion
43683853
20 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 6,400 lb, 2 plis, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 5,000 lb, argent (couleur), avec œil et œil (tourbillon)
N° D’ARTICLE MI11741422
N° MFR43683853
Prix38.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20 pi de long x 2 po de large, capacité verticale de 6,400 lb, 2 plis, élingue en polyester Capacité du collier ras du cou de 5,000 lb, argent (couleur), avec œil et œil (tourbillon)
N° D’ARTICLE MI11741422
N° MFR43683853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    12,800 lb
  • Capacité du collier
    5,000 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    2
  • Style
    Yeux et yeux(Twisted)
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    6,400 lb

Aperçu

Description du fabricant
43683853 43683853 2 poX20 pi2PLY TW POLY WOR