Motion
44789659
Tuyau d’extrémité de tuyau de sableuse NPT 1-1/4 po et 5-1/16 po de long x 1-1/4 po de large avec DI 1-1/4 po x DI 2-5/32 po
N° D’ARTICLE MI11742053
N° MFR44789659
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’extrémité de tuyau de sableuse NPT 1-1/4 po et 5-1/16 po de long x 1-1/4 po de large avec DI 1-1/4 po x DI 2-5/32 po
N° D’ARTICLE MI11742053
N° MFR44789659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2-5/32 po
  • Hauteur totale
    5.080 po
  • Longueur totale
    5-1/16 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 NPT

Détails

  • Types de produits
    Extrémité du tuyau

Aperçu

Description du fabricant
44789659 44789659 1-1/4X2-5/32"Q HSND AL