Motion
48650311
Réchauffeur à tambour enveloppant de 4 po de largeur, 55 gallons avec thermostat; 120 volts, valeur nominale de thermostat de 70°F à 425°F
N° D’ARTICLE MI11743019
N° MFR48650311
Prix1,318.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur à tambour enveloppant de 4 po de largeur, 55 gallons avec thermostat; 120 volts, valeur nominale de thermostat de 70°F à 425°F
N° D’ARTICLE MI11743019
N° MFR48650311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,318.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    1,200 W
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité
    55 gal (É.-U.)
  • Matériau du tambour
    Plastique/métal
  • Type de radiateur
    Chauffe-fût enveloppant avec thermostat
  • Température maximale
    425 °F
  • Température minimale
    70 °F
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
48650311 48650311 4"WD 55GAL 1200W 120V