Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base4-3/8 po
- Largeur de la base4 po
- Hauteur maximale16-5/8 po
- Hauteur minimale8-1/2 po
- Diamètre du piston1.3000 po
- Diamètre de la vis13/16 po
- Accident vasculaire cérébral5-1/4 po
Détails
- Capacité de charge6 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Vis2-7/8
- TypePrise latérale pour bouteille de pompe