Motion
51374130
Prise latérale pour pompe de capacité de 20 tonnes - 9-1/2 po à 18-5/8 po de haut, course de piston de 6 po, longueur de vis de 3-1/8 po, diam. à vis de 1-1/2 po, diam. à piston de 2.2 po, base longue de 6-1/4 po x large de 5-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11743096
N° MFR51374130
Prix192.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise latérale pour pompe de capacité de 20 tonnes - 9-1/2 po à 18-5/8 po de haut, course de piston de 6 po, longueur de vis de 3-1/8 po, diam. à vis de 1-1/2 po, diam. à piston de 2.2 po, base longue de 6-1/4 po x large de 5-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11743096
N° MFR51374130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix192.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    6-1/4 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Hauteur maximale
    18-5/8 po
  • Hauteur minimale
    9-1/2 po
  • Diamètre du piston
    2.2000 po
  • Diamètre de la vis
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po

Détails

  • Capacité de charge
    20 tonnes
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles
  • Vis
    3-1/8
  • Type
    Prise latérale pour bouteille de pompe

Aperçu

Description du fabricant
POMPE LATÉRALE HYD 51374130 51374130 20 TONNES P
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon