Motion
57232365
1/4-28 UNF, Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL 7/8 po - Tête plate, Grade 18-8 acier inoxydable, fini passivé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11744677
N° MFR57232365
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28 UNF, Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL 7/8 po - Tête plate, Grade 18-8 acier inoxydable, fini passivé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11744677
N° MFR57232365
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    MS24693
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
57232365 57232365 1/4-28X7/8 100D DFRA M
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.