Motion
59755470
12 tonnes, course de 0.31 po, capacité d’huile de 0.89 pi3, cylindre hydraulique portatif à trou creux de 2.91 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 2.36 po, hauteur maximale de 2.67 po, diam. de cylindre de 1.92 po, diam. de tige de piston de 1.38 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745112
N° MFR59755470
Prix1,782.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 tonnes, course de 0.31 po, capacité d’huile de 0.89 pi3, cylindre hydraulique portatif à trou creux de 2.91 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 2.36 po, hauteur maximale de 2.67 po, diam. de cylindre de 1.92 po, diam. de tige de piston de 1.38 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745112
N° MFR59755470

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,782.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage du collier
    1.81 po
  • Hauteur abaissée
    2.36
  • Hauteur maximale
    2.67
  • Diamètre extérieur
    2-3/4 po
  • Diamètre du piston
    1.38

Détails

  • Filetage du collier
    2-3/4 - 16
  • Zone effective
    2.91
  • Capacité de charge
    12 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    0.89
  • Course de piston
    0.31 po
  • Type
    Trou creux

Aperçu

Description du fabricant
59755470 59755470 12TON SNGL 0,31 poCOURSE