Motion
62034061
2 po DE, trou d’arbre de 1/2 po, brosse à roue en acier inoxydable sertie - largeur de face de 5/16 po, longueur de garniture de 1/2 po, diam. filamentaire de 0.007 po, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11746046
N° MFR62034061
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po DE, trou d’arbre de 1/2 po, brosse à roue en acier inoxydable sertie - largeur de face de 5/16 po, longueur de garniture de 1/2 po, diam. filamentaire de 0.007 po, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11746046
N° MFR62034061

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Largeur de la face
    5/16 po
  • Diamètre du filament
    0.0070 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    15,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
62034061 62034061 2X5/16X1/2 PO NULIN FIN
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou très humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.