Motion
63327738
19 pièces, capacité de 2 à 20mm , jeu de R8 collets : incréments de 1mm
N° D’ARTICLE MI11747421
N° MFR63327738
Prix529.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
19 pièces, capacité de 2 à 20mm , jeu de R8 collets : incréments de 1mm
N° D’ARTICLE MI11747421
N° MFR63327738

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix529.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    10.00 mm, 11.00 mm, 12.00 mm, 13.00 mm, 14.00 mm, 15.00 mm, 16.00 mm, 17.00 mm, 18.00 mm, 19.00 mm, 20.00, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 7.00 mm, 8.00 mm, 9.00 mm, 2.00 mm
  • Incréments de taille
    1.00 mm

Détails

  • Système Collet
    R8
  • Comprend
    (2) Support 14 pièces
  • Capacité maximale du collet
    20.00 mm
  • Capacité minimale du collet
    2.00 mm
  • Nombre de pièces
    19
  • Code PSC
    5136

Aperçu

Description du fabricant
63327738 63327738 19PC 2MM-20MMX1MM R8 M