Motion
63328488
Taraud 1/8-27 à M12x1.75 , matrice 1/8-27 à 1/8-27 , métrique grossière, métrique fine, NPT, ensemble de taraud et de matrice - Acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse, réglable, ensemble de 41 pièces avec étui en plastique
N° D’ARTICLE MI11747492
N° MFR63328488
Prix620.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud 1/8-27 à M12x1.75 , matrice 1/8-27 à 1/8-27 , métrique grossière, métrique fine, NPT, ensemble de taraud et de matrice - Acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse, réglable, ensemble de 41 pièces avec étui en plastique
N° D’ARTICLE MI11747492
N° MFR63328488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix620.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    1 po
  • Taille du fil de matrice
    1/8-27
  • Plus grande taille de fil de matrice
    1/8-27 po
  • Taille de fil de matrice la plus petite
    1/8-27 po
  • Taille de filetage de taraud la plus petite
    1/8-27 po
  • Taille du filetage du taraud
    1/8-27 po

Détails

  • Type de cas
    Étui en plastique
  • Matériau de la matrice
    Acier haute vitesse
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Nombre de pièces
    41
  • Taper sur le revêtement de finition
    Lumineux
  • Taper sur le matériau
    Acier haute vitesse
  • Norme de filetage
    Grossière métrique, fine métrique, NPT

Aperçu

Description du fabricant
63328488 63328488 41PC 3-M12 HSS TAP&DIE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux