Motion
63328793
Largeur de mâchoire 6-1/4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 6,600 lb, 2 postes, 28-3/4 po de long x 200mm po de haut x 2 po de profondeur, hauteur de mâchoire 2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11747518
N° MFR63328793
Prix1,389.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 6-1/4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 6,600 lb, 2 postes, 28-3/4 po de long x 200mm po de haut x 2 po de profondeur, hauteur de mâchoire 2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11747518
N° MFR63328793

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,389.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    20-1/2
  • Largeur de la base
    6.3000
  • Hauteur de la mâchoire
    2 po
  • Largeur de la mâchoire
    6-1/4 po
  • Hauteur totale
    200.00 mm
  • Profondeur de la gorge
    2

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Style de mâchoire
    Réversible
  • Capacité de charge
    6,600.00 po
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Oui
  • Stations
    2

Aperçu

Description du fabricant
63328793 63328793 6 PO AVEC MÂCHOIRES REV DBL DIRE
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.