Motion
63725980
Entonnoir en acier d’une capacité de 1 pinte, diamètre extérieur de la bouche de 6 po, diamètre extérieur de la buse de 9/16 po, bec flexible de 12 po
N° D’ARTICLE MI11747715
N° MFR63725980
Prix42.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir en acier d’une capacité de 1 pinte, diamètre extérieur de la bouche de 6 po, diamètre extérieur de la buse de 9/16 po, bec flexible de 12 po
N° D’ARTICLE MI11747715
N° MFR63725980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bouche
    6 po
  • Longueur du bec
    12 po
  • Diamètre extérieur de la buse
    9/16 po

Détails

  • Capacité
    1.00 pintes (É.-U.)
  • Plage de capacité
    32 oz à 127.9 oz
  • Finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    4930
  • Type de bec
    Flexible
  • Type
    Entonnoir

Aperçu

Description du fabricant
63725980 63725980 1 QT AVEC EXT. FLEX DE 12 PO