Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur5.30 mm
- Épaisseur maximale1.20 mm
- Diamètre extérieur15.00 po
- Taille de la visM5
Détails
- Fixation standardDIN 9021
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Système de mesureMétrique
- TypeAile
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.