Motion
67145847
Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 1 po, ancrage en plastique pour béton à bouchon
N° D’ARTICLE MI11748803
N° MFR67145847
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 1 po, ancrage en plastique pour béton à bouchon
N° D’ARTICLE MI11748803
N° MFR67145847

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Matériel
    Plastique
  • Type
    Fiche

Aperçu

Description du fabricant
67145847 67145847 10-12 VIS X 1 PO VINYLE
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les ancrages pour béton à bouchon sont utilisés avec des vis dans le béton massif, les blocs creux, la brique et les panneaux muraux
  • Il s’agit d’ancrages d’expansion qui se tordent pour offrir une bonne tenue dans les matériaux de base.