Motion
67201194
9,000 po de long x 1/2 po de large x 0.015 po d’épaisseur, trousse de cerclage en polypropylène robuste, résistance à la traction de 400 lb, comprend une boîte distributrice automatique, cerclage en polypropylène blanc, 1000 joints, outil tendeur et outil de sertissage
N° D’ARTICLE MI11748930
N° MFR67201194
Prix751.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9,000 po de long x 1/2 po de large x 0.015 po d’épaisseur, trousse de cerclage en polypropylène robuste, résistance à la traction de 400 lb, comprend une boîte distributrice automatique, cerclage en polypropylène blanc, 1000 joints, outil tendeur et outil de sertissage
N° D’ARTICLE MI11748930
N° MFR67201194

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix751.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Boîte distributrice automatique, cerclage en polypropylène blanc, joints 1000 , (1) outil tendeur, (1) outil de sertissage
  • Longueur
    9000 pi
  • Résistance à la traction
    400
  • Épaisseur
    0.0150 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Code PSC
    8135

Aperçu

Description du fabricant
67201194 67201194 TROUSSE JUMBO - COMPLET P