Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/2 po
- Taille8D
Détails
- RevêtementLumineux
- Jauge10
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeAnneau
- TypeCommun
Aperçu
- Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.