Motion
67303800
8D, calibre 10 , tige d'anneau à clous communs OAL de 2-1/2 po, acier de grade 2 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749224
N° MFR67303800
Prix86.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8D, calibre 10 , tige d'anneau à clous communs OAL de 2-1/2 po, acier de grade 2 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749224
N° MFR67303800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille
    8D

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Jauge
    10
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Anneau
  • Type
    Commun

Aperçu

Description du fabricant
67303800 67303800 8D (5LB BX) NAI COMMUN
  • Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.