Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- Taille20D
Détails
- RevêtementGalvanisé
- Jauge6
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeAnneau
- TypeCommun
Aperçu
- Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.