Motion
67305888
10D, calibre 11 , tige lisse de 3 po OAL Box Nails, grade 2 acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749258
N° MFR67305888
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10D, calibre 11 , tige lisse de 3 po OAL Box Nails, grade 2 acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749258
N° MFR67305888
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Taille
    10D

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Jauge
    11
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Boîte

Aperçu

Description du fabricant
ONGLES DE BOÎTE 67305888 67305888 10D (1LB BX)
  • Les clous de boîte ont une tige mince. Ils conviennent aux applications légères
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.