Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/2 po
Détails
- RevêtementEnduit de ciment
- Jauge13
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeLisse
- TypeCloison sèche
Aperçu
- Les clous pour cloisons sèches ont une tête mince et large. Ils sont utilisés pour fixer les panneaux muraux de gypse aux éléments de charpente en bois
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.